Mikrometerskrue med målekæber, 50-75 mm

Art.-nr.: 143-103
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 143-103
EAN/GTIN 4946368019734
Producentnummer 143-103
L-nummer L40010 165

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometerskrue med målekæber er specielt udviklet til steder, der er svære at nå

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 50 - 75
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±7 µm
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 1-6
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven