Ratchet 22 Z - 3/4″

Art.-nr.: 1427318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1427318
EAN/GTIN 4002805921432
Producentnummer 1427318
L-nummer L60160 1435

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let udskiftelig
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Drevmontering, journal Ø: 22 mm
  • Drevetype/drev: Gennemgående firkant med stift
  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Kontinuerlig belastningskapacitet: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Vinkel for sving tilbage: 10 °
  • Stingstørrelse [metrisk]: 56,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven