Gevindbakke 5/16-24

Art.-nr.: 142620 5/16-24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: 2A

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 5/16-24 UNF
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Toleranceklasse 2A
Gevindgange pr. tomme 24
Gevind-⌀ 7,94 mm
Udvendig ⌀ 25 mm
Højde 9 mm
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 142620 5/16-24
EAN/GTIN 4045197084910
Producentnummer 142620 5/16-24

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven