Gevindbakke 1/2-20

Art.-nr.: 142620 1/2-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: 2A

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1/2-20 UNF
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Toleranceklasse 2A
Gevindgange pr. tomme 20
Gevind-⌀ 12,7 mm
Udvendig ⌀ 38 mm
Højde 10 mm
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 142620 1/2-20
EAN/GTIN 4045197084941

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    UNF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven