4-way-stretch tjenestebukser D100

Art.-nr.: 142216454599D100
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
Farve olivgrün / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 142216454599D100
EAN/GTIN 7330509734285
Producentnummer 142216454599D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Lommer
Lårlomme med lynlås, benlomme på venstre side med klap og skjult magnetknap og en indvendig telefonlomme i mesh
Lommelomme med kniv- og pennelomme
Indvendig lomme med skjult lynlåslomme

Finish
Justerbar benbund med knapper, Elastik i buksebund

Detaljer
God overflade til overførsel
Gylp med lynlås i plast
D-ring i talje, Elastik i talje
Metal knapper, Skjulte knapper

Funktionalitet
Forbøjede knæ
4-vejs stretch, Mesh panel bag på knæet, Ridsefri

Forstærkning
CORDURA® forstærket benbund, CORDURA®-forstærkede lommer

Reflex
Sorte reflekterende detaljer

Beskrivelse:

  • Skradsefri servicebukser fremstillet af behagelig 4-vejs strækfiber, der kan bæres både på arbejde og til afslappet udendørsbrug
  • Bukserne har en slankere pasform og et strammere look, der er populært hos mange brugere i dag
  • Den elastiske linning giver ekstra komfort
  • Sømmene kan justeres, og netindsatsen bag på knæene giver øget ventilation
  • Ubekvemme arbejdsdage er et fjernt minde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven