Gevindbakke, G: G1/16

Art.-nr.: 142050 G1/16
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres på 6-8 uger

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 24231

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/16
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 24231
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 7,72 mm
Udvendig ⌀ 25 mm
Højde 9 mm
Toleranceklasse A
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 142050 G1/16
Kopier
EAN/GTIN 4062406189532
Kopier
Producentnummer 142050 G1/16
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
Olie
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til cylindrisk Withworth-rørgevind DIN ISO 228/1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven