Gevindbakke G1

Art.-nr.: 142050 G1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 24231

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse G1
    Gevindtype G
    Flankevinkel 55 grader
    Skæremateriale HSS
    Norm EN 24231
    Gevindgange pr. tomme 11
    Gevind-⌀ 33,25 mm
    Udvendig ⌀ 65 mm
    Højde 18 mm
    Toleranceklasse A
    Skæreretning højre
    Produkttype Gevindbakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 142050 G1
    EAN/GTIN 4045197084637
    Producentnummer 142050 G1

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Olie
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

    Anvendelse:

    Til cylindrisk Withworth-rørgevind DIN ISO 228/1.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven