Stikringnøgle med krøllet 41 mm

Art.-nr.: 1416057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1416057
EAN/GTIN 4010886805756
Producentnummer 1416057
L-nummer L60160 1754

Betegnelse

Beskrivelse:

Til særligt tunge samlinger
Brug med hammer eller tryklufthammer til til- og frakobling
Smedet i sænksmedning, sandblæst design

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 67,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
  • Overflade: sandblæst
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 41

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven