Gevindbakke, G: W7/16

Art.-nr.: 141550 W7/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSW
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse W7/16
Gevindtype BSW
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Gevindgange pr. tomme 14
Gevind-⌀ 11,11 mm
Udvendig ⌀ 30 mm
Højde 11 mm
Toleranceklasse middel
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141550 W7/16
EAN/GTIN 4045197084514
Producentnummer 141550 W7/16

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven