1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, med led, til skruer med indvendig sekskant 8 mm

Art.-nr.: 14147M-150 8mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14147M-150 8mm
EAN/GTIN 4991644360123
Producentnummer 14147M-150 8mm
L-nummer L60050 4550

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 150 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 25 mm
Længde: 15 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 8 mm
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven