1/2″ Stiknøgle med slagnøgle, med fælles 14 mm

Art.-nr.: 14146M-250 14mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14146M-250 14mm
EAN/GTIN 4991644359943
Producentnummer 14146M-250 14mm
L-nummer L60050 9341

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 250 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 21 mm
Længde: 8,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 14 mm
Sekskantet stik
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven