1/2″ Slagbitholder medfølger 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, indvendig sekskant (inch) 5/16″

Art.-nr.: 14134A-58 5/16
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14134A-58 5/16
EAN/GTIN 4991644011995
Producentnummer 14134A-58 5/16
L-nummer L60050 9265

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 58 mm
Mål D2: 25 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/16″
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven