1/2″ Slagboltudtrækker (inch) 3/8″

Art.-nr.: 14100A 3/8
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14100A 3/8
EAN/GTIN 4991644358670
Producentnummer 14100A 3/8
L-nummer L60050 8467

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 48 mm
Mål D2: 30 mm
D1: 28 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/8″
Drejning af bolte
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven