1/2″ Slagboltudtrækker (inch) 1/4″

Art.-nr.: 14100A 1/4
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14100A 1/4
EAN/GTIN 4991644358656
Producentnummer 14100A 1/4
L-nummer L60050 10540

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 48 mm
Mål D2: 25 mm
D1: 24 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/4″
Drejning af bolte
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven