1/2″ Slagboltudtrækker (inch) 1/2″

Art.-nr.: 14100A 1/2
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
    Produkttype Aftrækkerværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 14100A 1/2
    EAN/GTIN 4991644358694
    Producentnummer 14100A 1/2
    L-nummer L60050 8468

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 48 mm
    Mål D2: 30 mm
    D1: 28 mm
    Kør: 1/2″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1/2″
    Drejning af bolte
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven