Indvendig mikrometerskrue, udskiftelige rør, 25-50 tommer, hærdet måleflade

Art.-nr.: 141-101
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
    Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 141-101
    EAN/GTIN 4946368019048
    Producentnummer 141-101
    L-nummer L40010 1036

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Udskiftelige stænger muliggør måleområder op til 1000 mm. Hvert forlængerrør er mærket med sit måleområde. Praktisk håndtag til brug i dybe huller op til 300 mm måleområde.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 25 - 50
    Graduering: 0,01 mm
    Skala: Skala tromle og skala ærme mat forkromet
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, nøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven