Indvendig mikrometerskrue, udskiftelige rør, 1-1,25 tommer, hærdet måleflade

Art.-nr.: 141-002
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141-002
EAN/GTIN 4946368018935
Producentnummer 141-002

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Udskiftelige stænger muliggør måleområder op til 1000 mm. Hvert forlængerrør er mærket med sit måleområde. Praktisk håndtag til brug i dybe huller op til 300 mm måleområde.

Egenskab:

Nøjagtighed: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Målerlængde (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Skalainddeling: 0,01 mm
Måleområde: 1 - 1,25″
Tommer-Metrisk: Tommer