• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indvendig mikrometerskrue, udskiftelige rør, 25-32 tommer, hærdet måleflade

Art.-nr.: 141-001
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indvendig 2-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141-001
EAN/GTIN 4946368018928
Producentnummer 141-001
L-nummer L40010 12290
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne indvendig mikrometerskrue med udskiftelige stænger giver dig følgende fordele: Udskiftelige stænger muliggør måleområder op til 1000 mm. Hvert forlængerrør er mærket med sit måleområde. Praktisk håndtag til brug i dybe huller op til 300 mm måleområde.

Egenskab:

Nøjagtighed: ±(6+L/50) µm* *L = Max. Målerlængde (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Skalainddeling: 0,01 mm
Måleområde: 25 - 32 mm
tommer metrisk: metrisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven