Skruetrækkere med krydsgreb

Art.-nr.: 1407.40-200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1407.40-200
EAN/GTIN 7610733256723
Producentnummer PB 1407.40-200
L-nummer L60060 2693

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tværgrebsskruetrækker med sidedrev
  • til Torx®-skruer
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • Tværgreb med sidedrev, til anvendelse af høje drejningsmomenter
  • materialisering af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 7 mm
  • Hele længden krydsgreb: 245 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 200 mm
  • Klingelængde sidedrev: 22 mm
  • Klingelængde: 170 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 119 mm
  • Profil: til Torx®-skruer
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Torx® skruestørrelse: 40

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven