Arbejdsbukser til industrielt arbejde D100

Art.-nr.: 140418009499D100
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
Farve grau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 100
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140418009499D100
EAN/GTIN 7330509359365
Producentnummer 140418009499D100

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglommer med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med telefonlomme, ID-lomme og lommer til kuglepenne
Sidelommer

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bred løkke på ryg og sider
Gylp med lynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • De tofarvede 1404-industribukser er komfortable, robuste og slidstærke
  • Det slidstærke materiale, den gode pasform og det moderne design gør denne buks til det ultimative førstevalg for dem, der arbejder i industrien

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven