Arbejdsbukser til industrielt arbejde C154

Art.-nr.: 140418008985C154
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
Farve marineblau / kornblau
Konfektionsstørrelse DE 154
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140418008985C154
EAN/GTIN 7330509358320
Producentnummer 140418008985C154
L-nummer L00980 5500

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglommer med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med telefonlomme, ID-lomme og lommer til kuglepenne
Sidelommer

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Bred løkke på ryg og sider
Gylp med lynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • De tofarvede 1404-industribukser er komfortable, robuste og slidstærke
  • Det slidstærke materiale, den gode pasform og det moderne design gør denne buks til det ultimative førstevalg for dem, der arbejder i industrien

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven