Gevindbakke 6e M6

Art.-nr.: 140350 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleranceklasse: DIN 13 6e

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Toleranceklasse DIN 13 6e
Skæreretning højre
Stigning 1 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
Højde 7 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140350 M6
EAN/GTIN 4045197083388

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form. ≥ M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.
Tolerancefelt 6e = med undermål ca. 0,03 − 0,04 mm. Til toleranceklasse „middel“, når bolte får et galvaniseret beskyttelseslag.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven