Arbejdsbukser profil grå C152

Art.-nr.: 140018009400C152
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
Farve grau
Konfektionsstørrelse DE 152
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 140018009400C152
EAN/GTIN 7330509042267
Producentnummer 140018009400C152

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglomme med lukning
Baglommer - en med klap og påsyet tredelte pennelomme
Telefonlomme

Detaljer
Lommer, en med D-ring
Gylp med lynlås i metal
Plastik knapper

Beskrivelse:

  • Versidig buks med skrå lommer, en baglomme med knap og benlommer, den ene med klap og penne-lomme med tre slidser
  • Bløde og alligevel slidstærke tjenestebukser i flere attraktive farver

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven