Momentnøgle S 1/4" 4-9 Nm

Art.-nr.: 1400177
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Maks. moment 900 cNm
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1400177
EAN/GTIN 4002805921081
Producentnummer 1400177
L-nummer L60160 4184

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,08 - 9 N-m
Snav, kontrolleret tilspænding muliggør serieproduktion
Elektriske, elektroniske og apparattekniske industrier og industriel fremstilling eller i kvalitetskontrol
Design:
Regulerbar momentnøgle - med skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse D
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk nulstilling til udgangspositionen
Sikre værdifastlåsning ved ″Positive-Lock″ system fastholder automatisk den indstillede værdi
4 modeller i området fra 0, 08 N-m til 9 N-m
Mikrometerskala graduering: 1 cN-m henholdsvis 0,1 N-m
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 756
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 756-06/-09 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drevetype/drev: Bitholder
  • Tilspændingsretning: venstre og højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Fremstilling
    • Kvalitetskontrol
    • Kvalitetsstyring
    • Seriemontering
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet højde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 196 mm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ingen
  • Krydsgreb til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Finmekanik
    • Militær
    • Service
    • Service

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven