Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i intervallet 0,08 - 9 N-m
Snav, kontrolleret tilspænding muliggør serieproduktion
Elektriske, elektroniske og apparattekniske industrier og industriel fremstilling eller i kvalitetskontrol
Design:
Regulerbar momentnøgle - med skala
Med 1/4″ sekskantet stik til betjening af 1/4″ bits i henhold til DIN 3126 - C 6.3
Med adapter også egnet til 1/4″ stik i henhold til DIN 3124
Gennemføringsnøjagtighed: +/- 6 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789 type II klasse D
Præcisionsdrejende kuglekobling til kontrolleret højre og venstre tilspænding
Præcisionsmekanisme glider tydeligt igennem, når den indstillede værdi er nået
Automatisk nulstilling til udgangspositionen
Sikre værdifastlåsning ved ″Positive-Lock″ system fastholder automatisk den indstillede værdi
4 modeller i området fra 0, 08 N-m til 9 N-m
Mikrometerskala graduering: 1 cN-m henholdsvis 0,1 N-m
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area), til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle type 756
1/4″ adapterdrev (nr. 757-20)
Modeller nr. 756-06/-09 med ekstra tværhåndtag for at lette arbejdet
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse
Egenskab:
- Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3
- Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
- Drevetype/drev: Bitholder
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
- Drejningsmomentområde (min./max.) [cNm]: 20 cNm-120 cNm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Fremstilling
- Kvalitetskontrol
- Kvalitetsstyring
- Seriemontering
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet højde [mm]: 34,3 mm
- Samlet længde [mm]: 183 mm
- Præcision: +/- 6 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Skala type: Mono
- 1000 V isoleret: ingen
- EPA/ESD-version: ja
- Fast indstilling: ingen
- Krydsgreb til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Elektronikindustri
- Industri
- Finmekanik
- Finmekanik
- Militær
- Service
- Service