Afisolerings-skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 14 22 160
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 14 22 160
EAN/GTIN 4003773034988
Producentnummer 14 22 160
L-nummer L70010 373

Betegnelse

Beskrivelse:

  • med lang skærekant
  • høj skæreydelse på grund af power joint
  • Præcisionsafisoleringshuller til 1,5 og 2,5 mm² ledere
  • komfortabel skæring af NYM-kabler op til 5 x 2,5 mm²
  • lange spidser til det fineste skærearbejde selv på trange steder
  • induktionshærdede præcisionsskærekanter, skærekantshårdhed ca. 60 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,5 mm
  • Afisoleringsværdier i kvadratmillimeter: 1,5 / 2,5 mm²
  • AWG: 16 / 14
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med lille affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven