{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | 5/16-24 UNF | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | UNF; UNF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Skærlængde Lc | 16,36 mm | |
Skaftlængde Ls | 43,7 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 17,33 mm | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Gevind-⌀ | 7,94 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139738 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4067263129264 | |
Producentnummer | 139738 5/16-24 |