GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D, AITiN, UNC: 9/16-12

Art.-nr.: 139733 9/16-12
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC; UNC-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master TM
Gevindstørrelse 9/16-12 UNC
Belægning AITiN
Gevindtype UNC; UNC-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Skæreretning højre
Gevindstigning 2,117 mm
Gevindgange pr. tomme 12
Nominel ⌀ DC 11,6 mm
Skærlængde Lc 30,63 mm
Skaftlængde Ls 56,8 mm
Samlet længde L 106 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hals-⌀ D1 15 mm
Programmeringsværdi til forsænkning L1 32,22 mm
Antal tænder Z 6
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,1 mm
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Sænketrinvinkel 90 grader
Gevind-⌀ 14,29 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139733 9/16-12
EAN/GTIN 4067263129127
Producentnummer 139733 9/16-12

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • AlTiN-baseret HiPIMS-belægning af den nyeste generation.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME-B1.1.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
Form HB: bestilles med nr. 139733 + 129100 HB
Form HE: bestilles med nr. 139733 + 129100 HE

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven