{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | 1-8 UNC | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | UNC; UNC-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Skæreretning | venstre | |
Gevindstigning | 3,175 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 8 | |
Nominel ⌀ DC | 19,95 mm | |
Skærlængde Lc | 52,26 mm | |
Skaftlængde Ls | 50,3 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Gevind-⌀ | 25,4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139732 1-8 | |
EAN/GTIN | 4067263129066 | |
Producentnummer | 139732 1-8 |