{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master TM | |
Gevindstørrelse | 9/16-18 UNF | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNF; UNF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,411 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 18 | |
Nominel ⌀ DC | 12,3 mm | |
Skærlængde Lc | 27,88 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 14,8 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 29,12 mm | |
Antal tænder Z | 6 | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Gevind-⌀ | 14,29 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139728 9/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406058340 | |
Producentnummer | 139728 9/16-18 |