GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D 1/2-20

Art.-nr.: 139727 1/2-20
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF; UNF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master TM
    Gevindstørrelse 1/2-20 UNF
    Belægning TiAlN
    Gevindtype UNF; UNF-LH
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HM
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling ja
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 1,27 mm
    Gevindgange pr. tomme 20
    Nominel ⌀ DC 9,95 mm
    Skærlængde Lc 25,98 mm
    Skaftlængde Ls 40 mm
    Samlet længde L 82 mm
    Skaft-⌀ Ds 10 mm
    Antal tænder Z 6
    Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,1 mm
    Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
    Deling af skærene ulige
    Gevind-⌀ 12,7 mm
    Skafttolerance h6
    Antal spånnoter 6
    Farvering grøn
    Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
    Produkttype Gevindfræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 139727 1/2-20
    EAN/GTIN 4062406058074
    Producentnummer 139727 1/2-20

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    220
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    130
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stål < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
    Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
    • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
    • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.
    • øget antal skær.
    • Ny belægning for optimal slidstyrke.

    Anvendelse:

    Til UNF-gevind, fint ASME-B1.1.

    Bemærk:

    Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
    Form HB: bestilles med nr. 139727 + 129100 HB
    Form HE: bestilles med nr. 139727 + 129100 HE

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven