{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/8 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G-LH | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Nominel ⌀ DC | 7,79 mm | |
Skaftlængde Ls | 45 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 11 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 21,3 mm | |
Antal tænder Z | 3 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Bor-⌀ | 7,79 mm | |
Gevinddybde | 19,46 mm |
Artikelnummer | 139720 G1/8 | |
Producentnummer | 139720 G1/8 |