GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2×D G1/8

Art.-nr.: 139716 G1/8
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master TM
Gevindstørrelse G1/8
Belægning AITiN
Gevindtype G; G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Nominel ⌀ DC 8,1 mm
Skærlængde Lc 19,5 mm
Skaftlængde Ls 47 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 10,3 mm
Programmeringsværdi til forsænkning L1 22,57 mm
Antal tænder Z 4
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved udvendigt gevind op til 2×D ved skruegevind
Deling af skærene ulige
Sænketrinvinkel 90 grader
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,075 mm
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 19,5 mm
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139716 G1/8
EAN/GTIN 4067263126911
Producentnummer 139716 G1/8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • AlTiN-baseret HiPIMS-belægning af den nyeste generation.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.
 

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt). Egnet til indvendigt og udvendigt gevind.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139716 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139716 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven