{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 15,95 mm | |
Skærlængde Lc | 41,2 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 41,2 mm | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139680 20X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778338 | |
Producentnummer | 139680 20X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skaftgevindfræsere 2×D 20X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.979,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
3680,25 DKK
2.987,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M20×1,5 | M20×1,5 |
Gevindstandard | DIN 13 | DIN 13 |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | Indvendig |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ DC | 15,95 | 15,95 |
Skæremateriale | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 6 |