{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Menetméret | M18×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Névleges ⌀ DC | 13,95 mm | |
Élhossz Lc | 41,2 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fogak száma Z | 4 | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menetmélység | 41,2 mm | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139680 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778321 | |
Producentnummer | 139680 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Száras menetmarók 2×D 18X1,5
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
355,98 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.434,40 €
plus moms
plus fragt
|
|
Menetfajta | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Menetméret | M18×1,5 | M18×1,5 |
Menetemelkedés | 1,5 | 1,5 |
Élhossz Lc | 41,2 | 36,75 |
Menetmélység | 41,2 | 36,75 |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál | max. 2×D zsákfuratnál ;max. 2×D átmenő furatnál |
Termék fajtája | Gewindefräser | Gewindefräser |