{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 9,95 mm | |
Skærlængde Lc | 24,5 mm | |
Skaftlængde Ls | 45,7 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 24,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139675 12X1 | |
EAN/GTIN | 4067263128670 | |
Producentnummer | 139675 12X1 |