{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 15,9 mm | |
Skærlængde Lc | 36,75 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 36,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139665 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197957672 | |
Producentnummer | 139665 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM skaft-gevindfræser 2×D 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.434,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.600,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindtype | MF ;MF-LH | MF ;MF-LH |
Gevindstørrelse | M18×1,5 | M18×1,5 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 |
Skærlængde Lc | 36,75 | 41,2 |
Gevinddybde | 36,75 | 41,2 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul ;Op til 2×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser |