Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skaftgevindfræsere 2×D, TiAlN, M: M4

Art.-nr.: 139658 M4

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,7 mm
Nominel ⌀ DC 3,15 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 49 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,5 mm
Programmeringsværdi til forsænkning Lc 8,6 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 3
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 8 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139658 M4
Producentnummer 139658 M4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Forsænkningstrin på skaftet til 90° forsænkning.

Fordel:

Forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang!

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 139653 og 139654

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven