• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, M: M8

Art.-nr.: 139654 M8
Rabat
1974,22 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 1,25 mm
Nominel ⌀ DC 6,4 mm
Skærlængde Lc 20,63 mm
Skaftlængde Ls 40 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 8,5 mm
Programmeringsværdi til forsænkning L1 21,68 mm
Indvendig køling ja
Antal tænder Z 4
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Sænketrinvinkel 90 grader
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Gevindprofil Delprofil
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 20,63 mm
Serie Master TM
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139654 M8
EAN/GTIN 4045197957849
Producentnummer 139654 M8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Fordel:

Sænketrin på skaftet til 90°-forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139654 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139654 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven