{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Skærlængde Lc | 13,2 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 14 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 4 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 13,2 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139654 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197957825 | |
Producentnummer | 139654 M5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master TM skaft-gevindfræser med sænketrin 2,5×D, TiAlN, M: M5 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
994,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1292,56 DKK
1.162,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1326,08 DKK
1.236,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1195,71 DKK
1.147,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Samlet længde L | 64 mm | 55 mm | 58 mm | 64 mm | 58 mm |
Gevindstørrelse | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 13,2 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 13,17 mm | 7,57 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser | Gevindfræser |