{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M20 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Gevindstigning | 2,5 mm | |
Nominel ⌀ DC | 13,95 mm | |
Skærlængde Lc | 51,15 mm | |
Skaftlængde Ls | 45,9 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Gevind-⌀ | 20 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 51,15 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139643 M20 | |
EAN/GTIN | 4067263128373 | |
Producentnummer | 139643 M20 |