{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | AITiN | |
Gevindtype | M; M; UN; UN-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Område gevindstigning | 0,5 mm - 1 mm | |
Nominel ⌀ DC | 4,7 mm | |
Skærlængde Lc | 1,33 mm | |
Skaftlængde Ls | 36,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 18,5 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Antal tænder Z | 6 | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz i CFK | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 6 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 18 mm | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 139625 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263139980 | |
Producentnummer | 139625 M6 |