Papirrulleholder

Art.-nr.: 1396/2450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Papirrulleholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1396/2450
EAN/GTIN 4017976387918
Producentnummer 1396/2450
L-nummer L90070 196

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Papirrulleholder som fastgørelsessæt til værkstedsvogn af stålplade. Også velegnet til direkte montering på væggen. Pulverlakeret blå RAL 5007, egnet til papirruller op til 210 mm i diameter og 210 mm i bredden. Den savtakkede afrivningskant gør det nemt at skære enkelte stykker papir af. Monteringshuller på siderne giver mulighed for yderligere montering af en fetra desinfektionsmiddelholder 1393 og en desinfektionsmiddelflaskeholder 1391 hver (papirrulle er ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 240
Samlet dybde (mm): 240
Samlet højde (mm): 138
Farve: strålende blå

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven