Papirrulleholder

Art.-nr.: 1396/2435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Papirrulleholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1396/2435
    EAN/GTIN 4017976387901
    Producentnummer 1396/2435
    L-nummer L90070 246

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Papirrulleholder som fastgørelsessæt til let bordvogn 600 mm bred. Pulverlakeret blå RAL 5007. Nem montering ved hjælp af klemmer på vognens støtterør. Egnet til papirruller op til 210 mm i diameter og 210 mm i bredden. Den savtakkede afrivningskant gør det nemt at skære enkelte stykker papir af. Monteringshuller på siderne giver mulighed for yderligere montering af en fetra desinfektionsmiddelholder 1393 og en desinfektionsmiddelflaskeholder 1391 hver (papirrulle er ikke inkluderet i leveringen). Til modellerne 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Egenskab:

    Samlet bredde (mm): 589
    Samlet dybde (mm): 240
    Samlet højde (mm): 138
    Farve: strålende blå
    Bemærk: til lette vogne med en bredde på 600 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven