{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | G1/2 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | G; G | |
Flankevinkel | 55 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Skæreretning | venstre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Skær-⌀ DC | 15,7 mm | |
Skærlængde lc | 6 mm | |
Udhængslængde L1 | 47 mm | |
Skaftlængde Ls | 51,2 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,92 mm | |
Programmeret radius | 7,85 mm | |
Tilspænding fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 47 | |
Produkttype | Boregevindfræsere |
Artikelnummer | 139527 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263118091 | |
Producentnummer | 139527 G1/2 |