{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M5 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | op til 2,5×D ved bundhuller; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | venstre | |
Deling af skærene | ulige | |
Gevindstigning | 0,8 mm | |
Skær-⌀ DC | 3,9 mm | |
Skærlængde lc | 1,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 13,3 mm | |
Skaftlængde Ls | 36 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Programmeret radius | 1,913 mm | |
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 12,5 | |
Serie | Master TM | |
Produkttype | Boregevindfræsere |
Artikelnummer | 139526 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263290636 | |
Producentnummer | 139526 M5 |