Cirkulære boregevindfræsere 2×D, TiAlN, G: G1/16

Art.-nr.: 139523 G1/16
Rabat
1195,71 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal skær Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/16
Belægning TiAlN
Gevindtype G; G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 4
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Skæreretning venstre
Gevindstigning 0,91 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Skær-⌀ DC 5,8 mm
Skærlængde lc 3,2 mm
Udhængslængde L1 18 mm
Skaftlængde Ls 37,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,39 mm
Programmeret radius 2,9 mm
Tilspænding fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 18
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139523 G1/16
EAN/GTIN 4062406653729
Producentnummer 139523 G1/16

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj til kombineret produktion af boring, affasning og gevind i kun én arbejdsgang. Forboring er ikke længere nødvendig. Den innovative endeskærsgeometri gør dette værktøj specielt egnet til gevindfremstilling i hærdede og svært bearbejdelige materialer. Takket være den højeffektive TiAIN-belægning opnås en maksimal standtid, især i hærdet stål op til 63 HRC. Alle værktøjer er venstreskærende og egnet til højre- og venstregevind.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

Anvendes som udgangspunkt med KSS-emulsion. (Fedtindhold min. 8 %). Kan kun anvendes med trykluft ved stål >45 HRC!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven