{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M6 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Skær-⌀ DC | 4,85 mm | |
Skærlængde lc | 13,7 mm | |
Skaftlængde Ls | 40 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programmeringsværdi til forsænkning L1 | 14,6 mm | |
Indstiksbredde e1 | 1 mm | |
Tilspænding fz i aluminiumstøbegods | 0,05 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 2 | |
Farvering | uden | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 12 | |
Produkttype | Bore-spiraltap |
Artikelnummer | 139516 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406393205 | |
Producentnummer | 139516 M6 |