Der findes et alternativ til dette produkt:

Boregevindfræser 2×D M10

Art.-nr.: 139515 M10
Rabat
4931,83 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M10
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Gevindstigning 1,5 mm
Skær-⌀ DC 8,08 mm
Skærlængde lc 22,1 mm
Skaftlængde Ls 45 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hals-⌀ D1 10,3 mm
Programmeringsværdi til forsænkning Lc 23,4 mm
Indstiksbredde e1 1,5 mm
Tilspænding fz i aluminiumstøbegods 0,065 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 2
Farvering uden
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 20
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139515 M10
EAN/GTIN 4045197081766
Producentnummer 139515 M10

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG (G)
K
90
CuZn
N
330
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Forsænkningstrin på skaftet til 90° forsænkning.
En større kernediameter, to smalle, geometrisk optimerede spånnoter samt en speciel borspids giver en god spåndannelse og et lavere skæretryk.

Fordel:

Boring, forsænkning og gevindfræsning med kun ét værktøj!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven