Skruetrækker bit 3/8″ lange indvendig sekskantet 5 mm

Art.-nr.: 1394347
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1394347
    EAN/GTIN 4010886804162
    Producentnummer 1394347
    L-nummer L60160 372

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Type i henhold til DIN 7422
    Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 10, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med skridsikre krydsridsninger
    Forkromet
    Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
    • Indsæt-Ø Drev: 17,5 mm
    • Samlet bredde [mm]: 17,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 95 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 5
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • Centerlængde: 67,0 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven